106.61.154 家具用ハンドル H1525 106.61タイプ Dハンドル ハーフェレ 76973059

106.61.154 家具用ハンドル H1525 106.61タイプ Dハンドル ハーフェレ 76973059
106.61.154 家具用ハンドル H1525 106.61タイプ Dハンドル ハーフェレ 76973059
106.61.154 家具用ハンドル H1525 106.61タイプ Dハンドル ハーフェレ 76973059

家具用ハンドル H1525 106.61タイプ Dハンドル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
寸法A(mm)172
寸法C(mm)160
仕上サテンブロンズ
内容量1個注文コード76973059品番106.61.154
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ビンデージ風のトレンドデザインハンドルです。

用途家具の扉寸法A(mm)172寸法B(mm)33寸法C(mm)160仕上サテンブロンズ材質亜鉛合金
注意
※意図的に使い込んだ風合いとしているため、個々に仕上がりが異なります。ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする