ハーフェレ
家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1715
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
寸法A(mm)
176
144
176
寸法C(mm)
160
128
160
仕上
アンティーク調 銅メッキ
アンティーク調 銅メッキ
アンティーク調 錫メッキ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76973269
品番
106.62.016
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ヴィンテージデザインの装飾家具に最適です。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
176
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
160
仕上
アンティーク調 銅メッキ
材質
亜鉛合金
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。