曜日別特売
106.62.225 家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1735 ハーフェレ 76973375

106.62.225 家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1735 ハーフェレ 76973375
106.62.225 家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1735 ハーフェレ 76973375
106.62.225 家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1735 ハーフェレ 76973375

家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1735

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
寸法A(mm)139
寸法C(mm)128
仕上クロームメッキ
内容量1個注文コード76973375品番106.62.225
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

様々なカラーを用意したデザインハンドルです。

用途
家具の扉
寸法A(mm)139寸法B(mm)28寸法C(mm)128仕上クロームメッキ材質亜鉛合金
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする