ハーフェレ
家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1735
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
寸法A(mm)
139
139
171
寸法C(mm)
128
128
160
仕上
アンティーク調真鍮メッキ
クロームメッキ
サテンブラック、使い込んだ風合い
アンティーク調真鍮メッキ
サテンニッケル
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76973418
品番
106.62.525
参考基準価格(税別)
¥984
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
様々なカラーを用意したデザインハンドルです。
用途
家具の扉
寸法A(mm)
139
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
128
仕上
アンティーク調真鍮メッキ
材質
亜鉛合金
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。