ハーフェレ
家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1730
商品レビューを投稿する
取扱い終了
仕上
クロームメッキ
サテンニッケル
黒ラッカー塗装つや消し
シャンパン色
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76973567
品番
106.65.266
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,940
様々なカラーを用意したデザインハンドルです。
用途
家具の扉
寸法(mm)
180×35
穴間隔(mm)
160
仕上
クロームメッキ
材質
亜鉛合金
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。