曜日別特売
106.65.650 家具用ノブ 亜鉛合金 Model H1725 ハーフェレ 76973673

106.65.650 家具用ノブ 亜鉛合金 Model H1725 ハーフェレ 76973673
106.65.650 家具用ノブ 亜鉛合金 Model H1725 ハーフェレ 76973673
106.65.650 家具用ノブ 亜鉛合金 Model H1725 ハーフェレ 76973673

家具用ノブ 亜鉛合金 Model H1725

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
仕上シルバー色つや消し
内容量1個注文コード76973673品番106.65.650
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。

用途
家具の扉や引出し
高さ(mm)30寸法(Φmm)35仕上シルバー色つや消し材質亜鉛合金
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする