ハーフェレ
家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1390 106.69タイプ Dハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法A(mm)
212
148
212
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76973698
品番
106.69.207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,750
シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
用途
家具の扉
寸法A(mm)
212
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
192
仕上
クロームメッキ
材質
亜鉛合金
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。