ハーフェレ
家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1330 106.69タイプ Dハンドル
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
寸法A(mm)
172
172
204
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76973768
品番
106.69.676
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
用途
家具の扉
寸法A(mm)
172
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
160
仕上
サテンニッケル
材質
亜鉛合金
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。