ハーフェレ
家具用ハンドル アルミニウム Model H1365 106.69タイプ ベース付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76973786
品番
106.69.617
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,530
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
用途
家具の扉や引出し
寸法(mm)
202×30
仕上
ベース:サテンニッケル、ハンドル:白
材質
ハンドル:アルミニウム、ベース:亜鉛合金
仕様
ベース付き
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。