ハーフェレ
家具用ハンドル アルミニウム ベース付き 丸
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
寸法A(mm)
158
158
190
222
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76973899
品番
109.32.890
参考基準価格(税別)
¥5,530
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
158
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
128
仕上
黒アルマイト
材質
アルミニウム
セット内容
ベース2個
仕様
固定用めねじ脚付、四角ベース、ベースは芯ズレ、 2 つのハンドルデザインが可能
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。