ハーフェレ
家具用ハンドル アルミニウム 109.54タイプ ベース付き 丸
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
寸法A(mm)
400
136
168
200
232
250
300
350
400
450
500
600
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76973996
品番
109.54.940
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
400
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
360
寸法(Φmm)
12
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
セット内容
ベース2個
キャビネット幅(mm)
500
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。