ハーフェレ
家具用ハンドル 亜鉛合金 109.96タイプ Dハンドル
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
寸法A(mm)
488
168
328
488
寸法C(mm)
480
160
320
480
仕上
サテンクローム
クロームメッキ
サテンクローム
サテンニッケル
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76974145
品番
109.96.409
参考基準価格(税別)
¥8,430
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
用途
家具の扉
寸法A(mm)
488
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
480
仕上
サテンクローム
材質
亜鉛合金
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。