110.34.627 家具用ハンドルH1345 110.34タイプ ベース付き ハーフェレ 76974294

110.34.627 家具用ハンドルH1345 110.34タイプ ベース付き ハーフェレ 76974294
110.34.627 家具用ハンドルH1345 110.34タイプ ベース付き ハーフェレ 76974294
110.34.627 家具用ハンドルH1345 110.34タイプ ベース付き ハーフェレ 76974294

家具用ハンドルH1345 110.34タイプ ベース付き

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
仕上サテンニッケル
内容量1個注文コード76974294品番110.34.627
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

モダンなデザインのハンドルです。

用途
家具の扉
寸法(mm)214×30仕上サテンニッケル材質亜鉛合金
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする