110.35.371 家具用ノブ 亜鉛合金 Model H1340 110.35タイプ 丸 ハーフェレ 76974678

110.35.371 家具用ノブ 亜鉛合金 Model H1340 110.35タイプ 丸 ハーフェレ 76974678
110.35.371 家具用ノブ 亜鉛合金 Model H1340 110.35タイプ 丸 ハーフェレ 76974678
110.35.371 家具用ノブ 亜鉛合金 Model H1340 110.35タイプ 丸 ハーフェレ 76974678

家具用ノブ 亜鉛合金 Model H1340 110.35タイプ 丸

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
仕上黒ラッカー塗装つや消し
内容量1個注文コード76974678品番110.35.371
参考基準価格(税別)¥312販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

シンプルなデザインの使いやすいノブです。

用途家具の扉寸法(mm)10×31仕上黒ラッカー塗装つや消し材質亜鉛合金
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 引き出しのノブ
教育・研究機関

ちょっとした引き出しに便利です.この品はメネジですが,雄ネジ付きの品もあると良いと思います.今回は,ビスを切ってメネジに差し込み,雄ネジとして使いました.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする