ハーフェレ
家具用ハンドル ステンレス 直径12mm ベース付き 丸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
材質
ステンレス (SUS304)
寸法A(mm)
1000
仕上
ヘアライン
注文コード
76975256
品番
155.01.413
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A・仕上
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
1000
寸法B(mm)
35
直径(Φmm)
12
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス (SUS304)
セット内容
ベース2個付き
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。