112.83.003 家具用ハンドル アルミニウム フィンガープルハンドル ハーフェレ 76975457

112.83.003 家具用ハンドル アルミニウム フィンガープルハンドル ハーフェレ 76975457
112.83.003 家具用ハンドル アルミニウム フィンガープルハンドル ハーフェレ 76975457

家具用ハンドル アルミニウム フィンガープルハンドル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
寸法A(mm)200
寸法C(mm)160
仕上ステンレス色
内容量1個注文コード76975457品番112.83.003
参考基準価格(税別)¥4,870販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

控えめなデザインのハンドルです。

用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)200寸法B(mm)25寸法C(mm)160仕上ステンレス色材質アルミニウム
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする