112.83.902 家具用ハンドル アルミニウム フィンガープルハンドル ハーフェレ 76975518

112.83.902 家具用ハンドル アルミニウム フィンガープルハンドル ハーフェレ 76975518
112.83.902 家具用ハンドル アルミニウム フィンガープルハンドル ハーフェレ 76975518

家具用ハンドル アルミニウム フィンガープルハンドル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
寸法A(mm)168
寸法C(mm)128
仕上シルバーアルマイト
内容量1個注文コード76975518品番112.83.902
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

控えめなデザインのハンドルです。

用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)168寸法B(mm)25寸法C(mm)128仕上シルバーアルマイト材質アルミニウム
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする