ハーフェレ
家具用ハンドル アルミニウム フィンガープルハンドル
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
寸法A(mm)
400
1000
136
168
200
232
300
400
500
寸法C(mm)
360
960
96
128
160
192
260
360
460
仕上
シルバーアルマイト
ステンレス色
シルバーアルマイト
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76975554
品番
112.83.909
参考基準価格(税別)
¥6,290
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
400
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
360
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。