ハーフェレ
家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 115.51タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
寸法A(mm)
172
108
140
172
204
236
300
460
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76975956
品番
115.51.630
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
172
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
160
直径(Φmm)
12
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス (SUS303)
種別
Dハンドル
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。