ハーフェレ
家具用ハンドル 真鍮 116.11タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
寸法A(mm)
134
134
166
198
230
294
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76976263
品番
116.11.512
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
134
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
128
仕上
ヘアライン
材質
真鍮
種別
Dハンドル
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。