ハーフェレ
家具用ハンドル 真鍮 116.11タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
寸法A(mm)
230
134
166
198
230
294
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76976297
品番
116.11.515
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
230
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
224
仕上
ヘアライン
材質
真鍮
種別
Dハンドル
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。