ハーフェレ
家具用ノブ 亜鉛合金 121.52タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76976656
品番
121.52.117
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのノブです。
用途
家具の扉
寸法(mm)
85×25
仕上
サテンブロンズ
材質
亜鉛合金
仕様
プレート付
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。