126.26.003 ハンドルプロファイル アルミニウム 126.26タイプ ハーフェレ 76976893

126.26.003 ハンドルプロファイル アルミニウム 126.26タイプ ハーフェレ 76976893
126.26.003 ハンドルプロファイル アルミニウム 126.26タイプ ハーフェレ 76976893

ハンドルプロファイル アルミニウム 126.26タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
寸法A(mm)445
仕上ステンレス色
内容量1個注文コード76976893品番126.26.003
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、

用途
家具の扉
寸法A(mm)445キャビネット幅(mm)450仕上ステンレス色材質アルミニウム仕様銛タイプ、フランジ切欠きあり
注意
※長さ300-1200mm のハンドルはフランジの両サイドに35.5mm 切り欠きがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする