ハーフェレ
ハンドルプロファイル アルミニウム 126.26タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
寸法A(mm)
895
995
1195
295
395
445
495
595
795
895
仕上
ステンレス色
ステンレス色
クロームメッキ
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76976936
品番
126.26.007
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途
家具の扉
寸法A(mm)
895
キャビネット幅(mm)
900
仕上
ステンレス色
材質
アルミニウム
仕様
銛タイプ、フランジ切欠きあり
注意
※長さ300-1200mm のハンドルはフランジの両サイドに35.5mm 切り欠きがあります。