ハーフェレ
ハンドルプロファイル アルミニウム 126.26タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
寸法A(mm)
295
995
1195
295
395
445
495
595
795
895
仕上
クロームメッキ
ステンレス色
クロームメッキ
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76976945
品番
126.26.201
参考基準価格(税別)
¥7,660
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途
家具の扉
寸法A(mm)
295
キャビネット幅(mm)
300
仕上
クロームメッキ
材質
アルミニウム
仕様
銛タイプ、フランジ切欠きあり
注意
※長さ300-1200mm のハンドルはフランジの両サイドに35.5mm 切り欠きがあります。