ハーフェレ
ハンドルプロファイル アルミニウム
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
寸法A(mm)
795
995
1195
295
395
445
495
595
695
795
895
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76977076
品番
126.26.406
参考基準価格(税別)
¥7,240
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途
家具の扉
寸法A(mm)
795
キャビネット幅(mm)
800
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
仕様
銛タイプ、フランジ切欠きあり
注意
※長さ 300-1200mm のハンドルはフランジの両サイドに 10mm の切り欠きがあります。