ハーフェレ
エッジプルハンドル アルミニウム 126.14タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
寸法A(mm)
500
100
200
300
500
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76977794
品番
155.01.125
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、キャビネット全体の幅でハンドルを取付けることも可能
用途
家具の扉
寸法A(mm)
500
寸法B(mm)
36
仕上
ステンレス色
材質
アルミニウム
寸法C1(mm)
208
注意
※取り付けネジは付属してません。Φ4.5の木皿ネジを別途ご用意ください。