ハーフェレ
家具用ノブ 磁器 130.08タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
寸法A(mm)
38
32
38
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76977916
品番
130.08.708
参考基準価格(税別)
¥245
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのノブです。
用途
家具の扉
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
20
仕上
白
材質
磁器
仕様
丸
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。