ハーフェレ
家具用ノブ 磁器 130.51タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76977925
品番
130.51.745
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのノブです。
用途
家具の扉
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
14
仕上
ノブ:白 ベース・トップ:研磨
材質
ノブ:磁器、ベース・トップ:真鍮
仕様
丸
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。