ハーフェレ
家具用ノブ 真鍮 137.38タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76978704
品番
137.38.200
参考基準価格(税別)
¥492
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
控えめなデザインのノブです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途
家具の扉や引出し
寸法(mm)
12×25
仕上
クロームメッキ
材質
真鍮
仕様
円筒
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。