ハーフェレ
家具用ノブ プラスチック+メタル 139.20タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76978729
品番
139.20.310
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
モダンなデザインのノブです。
用途
家具の扉
寸法(mm)
25×31
仕上
ノブ:黒 ベース:シルバー色
材質
ノブ:ラバー、ベース:真鍮
仕様
丸
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。