ハーフェレ
家具用ノブ Hewi プラスチック 139.00タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76978747
品番
139.00.290
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、
用途
幼稚園などの家具扉
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
28
仕上
黒、光沢
材質
PA
仕様
円筒、窪みグリップ付き
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。