ハーフェレ
家具用ハンドル 亜鉛合金 155.00タイプ Dハンドル
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
寸法A(mm)
457
105
137
169
201
233
329
457
寸法C(mm)
448
96
128
160
192
224
320
448
仕上
ステンレス色
クロームメッキ
サテンクローム
ステンレス色
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76980156
品番
155.00.094
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
用途
家具の扉
寸法A(mm)
457
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
448
仕上
ステンレス色
材質
亜鉛合金
仕様
四角
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。