ハーフェレ
家具用ハンドル 亜鉛合金 155.00タイプ Dハンドル
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
寸法A(mm)
228
164
196
228
356
寸法C(mm)
192
128
160
192
320
寸法D(mm)
9
9
10
仕上
アルミ色
アルミ色
クロームメッキ
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76980253
品番
155.00.300
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
用途
家具の扉
寸法A(mm)
228
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
192
寸法D(mm)
9
仕上
アルミ色
材質
亜鉛合金
仕様
四角
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。