ハーフェレ
家具用ハンドル スチール ベース付きハンドル
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
寸法A(mm)
232
168
200
232
328
392
488
136
寸法C(mm)
192
128
160
192
288
352
448
96
仕上
サテンニッケル
サテンニッケル
ステンレス色
黒つや消し
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76980673
品番
155.00.704
参考基準価格(税別)
¥702
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
232
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
192
仕上
サテンニッケル
材質
スチール
仕様
ベース付き、丸
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。