ハーフェレ
家具用ハンドル アルミニウム 弓型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法A(mm)
230
120
155
196
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76981416
品番
155.01.003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥859
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
230
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
192
直径(Φmm)
12
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
仕様
丸
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。