曜日別特売
224.65.610 クレモンロック スタンダードノバ B/S D40mm ハーフェレ 76984575

224.65.610 クレモンロック スタンダードノバ B/S D40mm ハーフェレ 76984575
224.65.610 クレモンロック スタンダードノバ B/S D40mm ハーフェレ 76984575

クレモンロック スタンダードノバ B/S D40mm

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード76984575品番224.65.610
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

取付け後でも左右の切替ができます。切替は施錠位置で行います。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売)をインストールできます、ロッドΦ 6mm用、シリンダー錠は前から差し込み

用途背の高い家具ヒンジ扉用バックセット(mm)40奥行(mm)(シリンダーケース)22取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金適合ロッドΦ8mm用左右区別左右兼用
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmビスで取付。キャビネット設計時やクレモンロック用アクセサリーは別途ご注文下さい。左用で使用する場合は専用ロータリーハンドル(品番 229.84.603)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする