曜日別特売
237.76.620 エクステンションロック ネジ止め取付 左用 ハーフェレ 76984706

237.76.620 エクステンションロック ネジ止め取付 左用 ハーフェレ 76984706
237.76.620 エクステンションロック ネジ止め取付 左用 ハーフェレ 76984706

エクステンションロック ネジ止め取付 左用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード76984706品番237.76.620
参考基準価格(税別)¥842販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます、

用途家具ヒンジ扉、引出し用奥行(mm)(シリンダーケース)22移動距離(mm)16取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金仕様左用
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmビスで取付。拡張ロッド、ロッドガイド、クリップストッパーは含まれていませんので、
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする