曜日別特売
232.26.602 リムロック B/S D25mm ロングシリンダーケースタイプ ハーフェレ 76984794

リムロック B/S D25mm ロングシリンダーケースタイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード76984794品番232.26.602
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

サイモ3000シリーズの家具用のシリンダーケースです。右用、シリンダー錠は前から差し込み

用途家具用ロックバックセット(mm)25奥行(mm)(シリンダーケース)45取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金左右区別右用
注意
※木皿頭Φ3.5mmビスで取付。シリンダー錠と必要に応じてシリンダーロゼットは別途ご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする