ハーフェレ
リムロック B/S調整機能付(ネジ止め取付 )
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76984837
品番
232.26.690
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
サイモ3000シリーズの家具用のシリンダーケースです。バックセット調整機能付です。シリンダー錠は前から差し込み
用途
家具用ロック
バックセット(mm)
15-40(5間隔で調整)
奥行(mm)
(シリンダーケース)22
取付
ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
左右区別
左用、右用、引き出し用
注意
※木皿頭Φ3.5mmビスで取付。シリンダー錠と必要に応じてシリンダーロゼットは別途ご注文ください。