曜日別特売
235.88.830 カムロック ナット固定 クランクカム ハーフェレ 76985038

235.88.830 カムロック ナット固定 クランクカム ハーフェレ 76985038
235.88.830 カムロック ナット固定 クランクカム ハーフェレ 76985038

カムロック ナット固定 クランクカム

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様回転方向:カム90°、キー180°、B(C・E・H)注文コード76985038品番235.88.830
参考基準価格(税別)¥691販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み

セット内容
カムロック 1 個
ロックワッシャー 1 個
ロックカム (取付済) 1 個
固定ナット (取付済) 1 個
用途小型木製ヒンジ扉用適合扉厚(mm)最大 17取付付属六角ナットで固定仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金仕様回転方向:カム90°、キー180°、B(C・E・H)左右区別B 右回し
注意
※シリンダー錠は別途ご注文下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする