曜日別特売
233.42.610 ガラス扉用カムロック ストレートカム付 ハーフェレ 76985126

233.42.610 ガラス扉用カムロック ストレートカム付 ハーフェレ 76985126
233.42.610 ガラス扉用カムロック ストレートカム付 ハーフェレ 76985126
233.42.610 ガラス扉用カムロック ストレートカム付 ハーフェレ 76985126

ガラス扉用カムロック ストレートカム付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
タイプB
仕上ニッケルメッキ
内容量1個注文コード76985126品番233.42.610
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み

セット内容
カムロック 1 個
カム 1 個
六角ナット 1 個
アングル受座 1 個
用途ガラス扉用ガラス厚(mm)4-10取付付属六角ナットで固定仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金タイプB仕様ストレートカム付、回転方向:カム90°、キー180°、B(C・E・H)
注意
※シリンダー錠は別途ご注文下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする