曜日別特売
234.67.660 プッシュロータリーロック ハーフェレ 76985196

234.67.660 プッシュロータリーロック ハーフェレ 76985196
234.67.660 プッシュロータリーロック ハーフェレ 76985196

プッシュロータリーロック

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
タイプB
内容量1個注文コード76985196品番234.67.660
参考基準価格(税別)¥785販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

回転ボルトが押し込まれるのを防ぐので、背の高い引戸に効果的です。鍵操作でのみ施解錠ができます、シリンダー錠は前から差し込み

用途
家具の木製引戸用
奥行(mm)(シリンダーケース)26(解錠時38.5)取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金仕様回転方向:180°、回転ボルト付タイプB
注意
※シリンダー錠は別途ご注文下さい。プレミアム20シリンダー錠を使用する場合は回転方向限定タイプを使用してください。ホスパ皿頭Φ3.5mmビスで取付。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする