210.41.719 ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 別番キー 連番50個セット ハーフェレ 76985467

ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 別番キー 連番50個セット

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード76985467品番210.41.719
参考基準価格(税別)¥40,850販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

サイモ3000の1501-1550までの50通りのセットです。サイモロックとロータリーハンドル用

用途
家具用ロック
セット内容
シリンダー錠 1 個
キー 2 本
仕上ニッケルメッキ材質ケース:亜鉛合金、プレートレバー:真鍮仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:1501-1550、ロックシステム:6枚プレートタイプ
注意
※マスターキーシステムMK3(品番 210.11.003)に対応しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする