ハーフェレ
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
左用、右用、差し込み、鍵番号:0009、ロックシステム:6枚プレートタイプ
注文コード
76985765
品番
210.40.609
参考基準価格(税別)
¥817
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
100
種類から選べます
他の種類を見る
サイモ3000のシリンダー錠と鍵2個のセット、サイモロックとロータリーハンドル用
用途
家具用ロック
仕上
ニッケルメッキ
材質
ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮
セット内容
シリンダー錠 1 個、キー 2 本
仕様
左用、右用、差し込み、鍵番号:0009、ロックシステム:6枚プレートタイプ
注意
※マスターキーシステムMK1(品番 210.11.001)に対応しています。