曜日別特売
210.40.628 ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キー ハーフェレ 76985957

ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:0028、ロックシステム:6枚プレートタイプ注文コード76985957品番210.40.628
参考基準価格(税別)¥817販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

サイモ3000のシリンダー錠と鍵2個のセット、サイモロックとロータリーハンドル用

用途家具用ロック仕上ニッケルメッキ材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮セット内容シリンダー錠 1 個、キー 2 本仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:0028、ロックシステム:6枚プレートタイプ
注意
※マスターキーシステムMK1(品番 210.11.001)に対応しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする