曜日別特売
210.41.754 ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 折りたたみキー付 別番キー 連番50個セット ハーフェレ 76986718

ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 折りたたみキー付 別番キー 連番50個セット

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1セット(50個)仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:0751-0800、ロックシステム:6枚プレートタイプ注文コード76986718品番210.41.754
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

簡易的でリーズナブルな鍵。セキュリティー要求度「低」、サイモロックとロータリーハンドル用

用途
サイモロックケースに使用。
セット内容
シリンダー錠 1 個
折りたたみキー 2 本
仕上ニッケルメッキ材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:0751-0800、ロックシステム:6枚プレートタイプ
注意
※50単位の連続した鍵番号で1個ずつの別番になっています。マスターキーシステムMK3(品番 210.11.003)に対応しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする