ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 折りたたみキー付 別番キー 連番50個セット

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:1351-1400、ロックシステム:6枚プレートタイプ 注文コード76986833 品番210.41.766
参考基準価格(税別)¥45,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様40種類から選べます 他の種類を見る

簡易的でリーズナブルな鍵。セキュリティー要求度「低」、サイモロックとロータリーハンドル用

セット内容
シリンダー錠 1 個
折りたたみキー 2 本
仕上ニッケルメッキ 材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮 用途サイモロックケースに使用。 仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:1351-1400、ロックシステム:6枚プレートタイプ
注意
※50単位の連続した鍵番号で1個ずつの別番になっています。マスターキーシステムMK3(品番 210.11.003)に対応しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする