曜日別特売
219.19.676 プレミアム 20 シリンダー錠 シリンダーロゼット ハーフェレ 76987524

プレミアム 20 シリンダー錠 シリンダーロゼット

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード76987524品番219.19.676
参考基準価格(税別)¥65販売価格(税込)¥61
販売価格(税別)
55

スチール、サテンニッケル、サイモユニバーサルとユニバーサルオブジェクトプレートシリンダー錠脱着式コア、固定プレートシリンダー付き家具用ロック

用途
シリンダーケース用下穴カバー
取付押し込み仕上サテンニッケル材質スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする