ハーフェレ
プッシュボタン
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
材質
プラスチック
プラスチック
真鍮
仕上
ブラウン
ブラウン
ライトグレー
ダークグレー
黒
白
クロームメッキ
サテンクローム
サテンニッケル
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76987777
品番
229.00.198
参考基準価格(税別)
¥157
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
プッシュボタンは開錠時につまみとして使用できます、クレモンロックまたはリムロック用
用途
プッシュロックシステム クレモンロック、リムロック用
取付
ネジ止め
仕上
ブラウン
材質
プラスチック
仕様
板厚:13-19mm 用
注意
※必要に応じてシリンダーロゼットは別途ご注文ください。